KAISER - Betonbau Einlasskasten Varifix 3x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9902.23
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Ausführung - 3-fach
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614329857
Sonepar Artikelnummer
120709021
Hersteller Artikelnummer
A9902.23
Hersteller Typ
9902.23
Hersteller Artikel Nr.:
A9902.23
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Ausführung:
3-fach
Bestückung:
ohne
Tiefe:
70 mm
Farbe:
grau
Bauform:
Gerätedose
Koppelbar:
Nein
Länge:
197 mm
Breite:
77 mm
Innentiefe:
60 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
3
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
8
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Rohrarretierung:
Ja
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Anzahl der Einführungen:
14
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Bauschutzdeckel
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Stutzen:
ohne
Mit Trennwand:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.157 kg


