KAISER - Betonbau Einlasskasten Varifix 4x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9902.28
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614329925
Sonepar Artikelnummer
120709025
Hersteller Artikelnummer
A9902.28
Hersteller Typ
9902.28
Hersteller Artikel Nr.:
A9902.28
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Tiefe:
70 mm
Farbe:
grau
Bauform:
Gerätedose
Koppelbar:
Nein
Länge:
257 mm
Breite:
137 mm
Innentiefe:
50 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
8
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
15
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
Ja
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Anzahl der Einführungen:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Bauschutzdeckel
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Stutzen:
ohne
Mit Trennwand:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.355 kg


