KAISER - Betonbau End- und Übergangstülle, für M20 Rohre, mit Putzhaut, 2-tlg, Ø 30x32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1204-24
Ausführung Leitungsauslass - Rohr
Montageart - Beton
Auslasslänge - 31 mm
Auslassbreite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013456352704
Sonepar Artikelnummer
120005211
Hersteller Artikelnummer
A1204-24
Hersteller Typ
1204-24
Hersteller Artikel Nr.:
A1204-24
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Montageart:
Beton
Auslasslänge:
31 mm
Auslassbreite:
31 mm
Selbstklebend:
Nein
Mit Dübel und Hakenschraube:
Nein
Mit Hakenschraube:
Nein
Auslassdurchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.006 kg


