KAISER - Betonbau End- und Übergangstülle, für M25 Rohre, mit Putzhaut, 2-tlg, Ø 36x35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1204-34
Ausführung Leitungsauslass - Rohr
Montageart - Beton
Auslasslänge - 36.4 mm
Auslassbreite - 36.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013456353206
Sonepar Artikelnummer
120005212
Hersteller Artikelnummer
A1204-34
Hersteller Typ
1204-34
Hersteller Artikel Nr.:
A1204-34
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Montageart:
Beton
Auslasslänge:
36.4 mm
Auslassbreite:
36.4 mm
Selbstklebend:
Nein
Mit Dübel und Hakenschraube:
Nein
Mit Hakenschraube:
Nein
Auslassdurchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.009 kg


