KAISER - Betonbau End- und Übergangstülle, für M32 Rohre, mit Putzhaut, 2-tlg, Ø 41x41 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1204-29
Ausführung Leitungsauslass - Rohr
Montageart - Beton
Auslasslänge - 41 mm
Auslassbreite - 41 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013456353107
Sonepar Artikelnummer
120005227
Hersteller Artikelnummer
A1204-29
Hersteller Typ
1204-29
Hersteller Artikel Nr.:
A1204-29
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Montageart:
Beton
Auslasslänge:
41 mm
Auslassbreite:
41 mm
Selbstklebend:
Nein
Mit Dübel und Hakenschraube:
Nein
Mit Hakenschraube:
Nein
Auslassdurchmesser:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.012 kg


