KAISER - Betonbau End- und Übergangstülle, für M40 Rohre, mit Putzhaut, 1-tlg, 95x65x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1203-28
Ausführung Leitungsauslass - Rohr
Montageart - Beton
Auslasslänge - 95 mm
Auslassbreite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013456253117
Sonepar Artikelnummer
120008554
Hersteller Artikelnummer
A1203-28
Hersteller Typ
1203-28
Hersteller Artikel Nr.:
A1203-28
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Montageart:
Beton
Auslasslänge:
95 mm
Auslassbreite:
65 mm
Selbstklebend:
Nein
Mit Dübel und Hakenschraube:
Nein
Mit Hakenschraube:
Nein
Auslassdurchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.066 kg


