KAISER - Betonbau Geräte-Verbindungsdose, 48,5mm, Befestigung Haftmagnet Ø 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1262-03
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456592537
Sonepar Artikelnummer
121413703
Hersteller Artikelnummer
A1262-03
Hersteller Typ
A1262-03
Hersteller Artikel Nr.:
A1262-03
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.038 kg
In der modernen Werksfertigung zählt jede Sekunde – und jede Verbindung muss sitzen. Die neuen B² Geräte-Verbindungsdosen bieten hier eine durchdachte Lösung: großes Installationsvolumen, hohe Montagefreundlichkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten – sowohl mit Aufnahme für den System-Haftmagneten als auch mit und ohne Putzhaut. Dank der optionalen Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69) oder System-Haftmagneten PLUS (Art.-Nr. 1299-70) lassen sich die Dosen schnell und präzise auf bereits gesetzte Magnete aufsetzen, alternativ sind die geschlossenen Dosen auch für die Klebebefestigung geeignet. Seitliche Verbindungsmöglichkeiten erlauben die einfache Kombination mehrerer Dosen im Normabstand von 71 mm. Außerdem sorgen passende Rohrkupplungen für einen definierten, sicheren Rohranschluss und dämpfen Vibrationen beim Verdichten des Betons. Neben der Möglichkeit der herkömmlichen Verwendung von Aufstockelementen können obenliegende Einbauten nun auch durch das Anbringen der Prefix Universal-Auflager an die seitlich angebrachten Befestigungsrippen der Dosen realisiert werden.


