Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Betonbau Geräte-Verbindungsdose, 48,5mm, Klebebefestigung

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Betonbau Geräte-Verbindungsdose, 48,5mm, Klebebefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1262-01

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.355 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456592605

Sonepar Artikelnummer

121413702

Hersteller Artikelnummer

A1262-01

Hersteller Typ

A1262-01

Hersteller Artikel Nr.:

A1262-01

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.355 kg

In der modernen Werksfertigung zählt jede Sekunde – und jede Verbindung muss sitzen. Die neuen B² Geräte-Verbindungsdosen bieten hier eine durchdachte Lösung: großes Installationsvolumen, hohe Montagefreundlichkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten – sowohl mit Aufnahme für den System-Haftmagneten als auch mit und ohne Putzhaut. Dank der optionalen Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69) oder System-Haftmagneten PLUS (Art.-Nr. 1299-70) lassen sich die Dosen schnell und präzise auf bereits gesetzte Magnete aufsetzen, alternativ sind die geschlossenen Dosen auch für die Klebebefestigung geeignet. Seitliche Verbindungsmöglichkeiten erlauben die einfache Kombination mehrerer Dosen im Normabstand von 71 mm. Außerdem sorgen passende Rohrkupplungen für einen definierten, sicheren Rohranschluss und dämpfen Vibrationen beim Verdichten des Betons. Neben der Möglichkeit der herkömmlichen Verwendung von Aufstockelementen können obenliegende Einbauten nun auch durch das Anbringen der Prefix Universal-Auflager an die seitlich angebrachten Befestigungsrippen der Dosen realisiert werden.