Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Betonbau Gewindestutzen, für zöllige Rohre 5/8'' und 3/4''

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Betonbau Gewindestutzen, für zöllige Rohre 5/8'' und 3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1074-04

  • Geeignet für Einbaudose - Nein

  • Geeignet für Abzweigdose - Ja

  • Geeignet für Verbindungsdose - Ja

  • Anzahl der Rohreinführungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456411708

Sonepar Artikelnummer

120162273

Hersteller Artikelnummer

A1074-04

Hersteller Typ

1074-04

Hersteller Artikel Nr.:

A1074-04

Geeignet für Einbaudose:

Nein

Geeignet für Abzweigdose:

Ja

Geeignet für Verbindungsdose:

Ja

Anzahl der Rohreinführungen:

1

Geeignet für Erweiterungsrahmen:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

16/19 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.008 kg

Gewindestutzen für zöllige Rohre (1074-04). Rohrstopper zur sicheren und genauen Positionierung von Installationsrohren in Einbaugehäusen. Verhindert das zu weite Einführen der Rohre und sichert diese gegen Herausrutschen auch bei extremer Belastung.