KAISER - Betonbau Leuchtenhaken, mit Gewinde M5, Schaftlänge 115mm, vollisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1226-98
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Ösen-Innendurchmesser - 26 mm
Schaftdurchmesser - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456354807
Sonepar Artikelnummer
120005224
Hersteller Artikelnummer
A1226-98
Hersteller Typ
1226-98
Hersteller Artikel Nr.:
A1226-98
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ösen-Innendurchmesser:
26 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
143 mm
Kunststoffummantelt:
Ja
Schaftlänge:
115 mm
Gewindelänge:
10 mm
Bruchlast:
100 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.022 kg


