KAISER - Betonbau Leuchtenhaken, mit Gewinde M5, Schaftlänge 125mm, vollisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1226-99
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Ösen-Innendurchmesser - 26 mm
Schaftdurchmesser - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013456354906
Sonepar Artikelnummer
120005222
Hersteller Artikelnummer
A1226-99
Hersteller Typ
1226-99
Hersteller Artikel Nr.:
A1226-99
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ösen-Innendurchmesser:
26 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Kunststoffummantelt:
Ja
Schaftlänge:
125 mm
Gewindelänge:
10 mm
Bruchlast:
100 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.021 kg


