KAISER - Betonbau Leuchtenhaken, mit Gewinde M5, Schaftlänge 75mm, vollisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1226-75
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Ösen-Innendurchmesser - 26 mm
Schaftdurchmesser - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456354401
Sonepar Artikelnummer
120005200
Hersteller Artikelnummer
A1226-75
Hersteller Typ
1226-75
Hersteller Artikel Nr.:
A1226-75
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ösen-Innendurchmesser:
26 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Kunststoffummantelt:
Ja
Schaftlänge:
75 mm
Gewindelänge:
10 mm
Bruchlast:
100 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.015 kg


