KAISER - Betonbau Leuchtenhaken, selbstformend, Schaftlänge 100mm, vollisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1225-10
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Ösen-Innendurchmesser - 12.7 mm
Schaftdurchmesser - 2.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456533288
Sonepar Artikelnummer
120162292
Hersteller Artikelnummer
A1225-10
Hersteller Typ
1225-10
Hersteller Artikel Nr.:
A1225-10
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ösen-Innendurchmesser:
12.7 mm
Schaftdurchmesser:
2.8 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Kunststoffummantelt:
Ja
Schaftlänge:
100 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
50 N
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.009 kg


