KAISER - Betonbau Leuchtenhaken, selbstformend, Schaftlänge 40mm, vollisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1225-40
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Ösen-Innendurchmesser - 12.7 mm
Schaftdurchmesser - 2.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456310117
Sonepar Artikelnummer
120162296
Hersteller Artikelnummer
A1225-40
Hersteller Typ
1225-40
Hersteller Artikel Nr.:
A1225-40
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ösen-Innendurchmesser:
12.7 mm
Schaftdurchmesser:
2.8 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Kunststoffummantelt:
Ja
Schaftlänge:
40 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
50 N
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.005 kg


