KAISER - Betonbau, Prefix-Geräte-Verbindungsdose, 1-tlg, Einbauöffnung Ø 60mm, Tiefe 91mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1211-01
Form - oval
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Durchmesser - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013456550957
Sonepar Artikelnummer
120998587
Hersteller Artikelnummer
A1211-01
Hersteller Typ
1211-01
Hersteller Artikel Nr.:
A1211-01
Form:
oval
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
91 mm
Farbe:
grün
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Koppelbar:
Ja
Breite:
60 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 mm
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Luftdicht:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.108 kg


