Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Betonbau Prefix® Flügel Varifix, 4er Set

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Betonbau Prefix® Flügel Varifix, 4er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9940.25

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614333014

Sonepar Artikelnummer

120709027

Hersteller Artikelnummer

A9940.25

Hersteller Typ

9940.25

Hersteller Artikel Nr.:

A9940.25

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.112 kg

Prefix 4er-Flügelset für Einlasskasten 9902.xx (9940.25). Länge: 150.1 mm | Breite: 59 mm