KAISER - Betonbau Rohr und Kabelabstandhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1270-00
Länge - 27 mm
Breite - 27 mm
Höhe - 19 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013456355705
Sonepar Artikelnummer
120005235
Hersteller Artikelnummer
A1270-00
Hersteller Typ
1270-00
Hersteller Artikel Nr.:
A1270-00
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
19 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
grau
Durchmesser Befestigungsloch:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg


