KAISER - Betonbau Rohr- und Kabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9060-95
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456240704
Sonepar Artikelnummer
120005236
Hersteller Artikelnummer
A9060-95
Hersteller Typ
9060-95
Hersteller Artikel Nr.:
A9060-95
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Bündeldurchmesser:
55 mm
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39239000
Gewicht:
0.001 kg


