KAISER - Betonbau Schalungsschoner Speedy 1xM20/25 mit Nägel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A4551.14
Ausführung - gerade
Mit Deckel - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614320878
Sonepar Artikelnummer
120709007
Hersteller Artikelnummer
A4551.14
Hersteller Typ
4551.14
Hersteller Artikel Nr.:
A4551.14
Ausführung:
gerade
Mit Deckel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.035 kg
Schalungsschoner Speedy (4551.14). Länge: 180 mm | Breite: 34 mm | Tiefe: 34 mm


