Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Betonbau Spreizdübel, für Bohrloch Ø 5,5 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Betonbau Spreizdübel, für Bohrloch Ø 5,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1217-02

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Länge - 47 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 5.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456353602

Sonepar Artikelnummer

120005233

Hersteller Artikelnummer

A1217-02

Hersteller Typ

1217-02

Hersteller Artikel Nr.:

A1217-02

Ausführung:

Spreizdübel

Länge:

47 mm

Bohrlochdurchmesser:

5.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochtiefe:

26 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Nein

Farbe:

grau

Mit Rand:

Ja

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Gasbeton:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Abstandsmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Spreizdübel (1217-02).