KAISER - Betonbau Steckdeckel Ø 35mm, Ausbrechöffnung für eine Leitung und Leuchtenhaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1148-93
Durchmesser - 51 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 35 mm
Form - rund
Ausführung - Blinddeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013456141209
Sonepar Artikelnummer
120005218
Hersteller Artikelnummer
A1148-93
Hersteller Typ
1148-93
Hersteller Artikel Nr.:
A1148-93
Durchmesser:
51 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
35 mm
Form:
rund
Ausführung:
Blinddeckel
Tiefe:
17.4 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Mit Kabelauslass:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.006 kg


