KAISER - Betonbau Steckdeckel Ø 60mm, Ausbrechöffnung für eine Leitung und Leuchtenhaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1259-96
Durchmesser - 60 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 60 mm
Form - rund
Befestigungsart - Steckdeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013456355408
Sonepar Artikelnummer
120005220
Hersteller Artikelnummer
A1259-96
Hersteller Typ
1259-96
Hersteller Artikel Nr.:
A1259-96
Durchmesser:
60 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
60 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Steckdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.011 kg


