Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Betonbau Stützelement, Ø 20mm, Länge bis 3 m

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Betonbau Stützelement, Ø 20mm, Länge bis 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1212-99

  • Biegeverhalten - starr

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - Ja

  • Mit Muffe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456251717

Sonepar Artikelnummer

120060613

Hersteller Artikelnummer

A1212-99

Hersteller Typ

1212-99

Hersteller Artikel Nr.:

A1212-99

Biegeverhalten:

starr

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Mit Muffe:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39162000

Gewicht:

0.277 kg

Stützelement Ø 20 mm (1212-99). Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.