KAISER - Betonbau Trennwand, für Kastengröße 180x180x84 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1296-20
Trennwandbreite - 149.5 mm
Trennwandhöhe - 68.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456357709
Sonepar Artikelnummer
120017758
Hersteller Artikelnummer
A1296-20
Hersteller Typ
1296-20
Hersteller Artikel Nr.:
A1296-20
Trennwandbreite:
149.5 mm
Trennwandhöhe:
68.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.013 kg
Trennwand (1296-20).


