KAISER - Betonbau Trennwand, für Kastengröße 250x220x82 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1297-20
Trennwandbreite - 206 mm
Trennwandhöhe - 62 mm
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456357808
Sonepar Artikelnummer
120017759
Hersteller Artikelnummer
A1297-20
Hersteller Typ
1297-20
Hersteller Artikel Nr.:
A1297-20
Trennwandbreite:
206 mm
Trennwandhöhe:
62 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.019 kg
Trennwand (1297-20).


