KAISER - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte, 408x308x235mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1297-35
Montageart - Betonbau
Form - rund
Bestückung - ohne
Durchmesser - 344 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456543843
Sonepar Artikelnummer
120527780
Hersteller Artikelnummer
A1297-35
Hersteller Typ
1297-35
Hersteller Artikel Nr.:
A1297-35
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
344 mm
Tiefe:
235 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP3X
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
408 mm
Breite:
308 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
Nein
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
3.386 kg


