KAISER - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°, für M25 Rohre, mit 2 Verschlussdeckeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1261-14
Ausführung - 90°
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Mit Deckel - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013456217676
Sonepar Artikelnummer
120008563
Hersteller Artikelnummer
A1261-14
Hersteller Typ
1261-14
Hersteller Artikel Nr.:
A1261-14
Ausführung:
90°
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Mit Deckel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.035 kg
Wand-Decken-Übergang 90° für M25 Rohre (1261-14). Wand-Decken-Übergang 90° für unterbrechungsfreie Rohrverbindungen und Auslässe in Wänden und Decken. Die 90° Krümmung vereinfacht das spätere Einziehen der Leitungen enorm.


