KAISER - Betonbau Wand-Decken-Übergang, für M25 Rohre, ohne Spezial-Haftkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1261-12
Ausführung - gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Mit Deckel - Ja
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456151413
Sonepar Artikelnummer
120008562
Hersteller Artikelnummer
A1261-12
Hersteller Typ
1261-12
Hersteller Artikel Nr.:
A1261-12
Ausführung:
gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Mit Deckel:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.024 kg
Wand-Decken-Übergang für M25 Rohre, ohne Spezial-Haftkleber (1261-12). Wand-Decken-Übergang für unterbrechungsfreie Rohrverbindungen und Auslässe für Wand und Decke. Der genaue Abstand zur Randschalung kann mit der integrierten Maßlasche in 5 mm Schritten eingestellt und fixiert werden.


