KAISER - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°, für M20 Rohre, 2-tlg, 70x30x77 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1202-04
Ausführung Leitungsauslass - Rohr
Montageart - Beton
Auslasslänge - 70 mm
Auslassbreite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013456350007
Sonepar Artikelnummer
120005207
Hersteller Artikelnummer
A1202-04
Hersteller Typ
1202-04
Hersteller Artikel Nr.:
A1202-04
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Montageart:
Beton
Auslasslänge:
70 mm
Auslassbreite:
30 mm
Selbstklebend:
Nein
Mit Dübel und Hakenschraube:
Nein
Mit Hakenschraube:
Nein
Auslassdurchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.018 kg


