Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Betondosen-Frontteil (grün) 70mm Durchmesser

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Betondosen-Frontteil (grün) 70mm Durchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1299-12

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456358904

Sonepar Artikelnummer

120162334

Hersteller Artikelnummer

A1299-12

Hersteller Typ

1299-12

Hersteller Artikel Nr.:

A1299-12

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.001 kg

Betonbau, Frontteil, für 1275/1276, Ø 70 mm