Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Bohrschablone, für Normkombinationen 71/91mm, mit Führungsstift+Wasserwaagen

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Bohrschablone, für Normkombinationen 71/91mm, mit Führungsstift+Wasserwaagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1190-65

  • Geeignet für Einbaudose - Nein

  • Geeignet für Hohlwanddose - Nein

  • Geeignet für Zentraldose - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456442009

Sonepar Artikelnummer

120005158

Hersteller Artikelnummer

A1190-65

Hersteller Typ

1190-65

Hersteller Artikel Nr.:

A1190-65

Geeignet für Einbaudose:

Nein

Geeignet für Hohlwanddose:

Nein

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90178090

Gewicht:

0.139 kg

Bohrschablone (1190-65). Werkzeug Bohrschablone (rot), für Normkombinationen 71mm und 91mm, mit Führungsstift und Wasserwaagen