KAISER - Brandschutz Deckenschott DS 90/120mm, für Brandschutzdecken EI30 - El90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9459-06
Ausführung - Fertigteilschott
Form - rund
Außenhöhe - 278 mm
Außendurchmesser - 132 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456544703
Sonepar Artikelnummer
120381111
Hersteller Artikelnummer
A9459-06
Hersteller Typ
9459-06
Hersteller Artikel Nr.:
A9459-06
Ausführung:
Fertigteilschott
Form:
rund
Außenhöhe:
278 mm
Außendurchmesser:
132 mm
Innendurchmesser:
74 mm
Min. Deckenstärke:
150 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
29 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau):
Nein
Geeignet für Massivwand (Nassbau):
Nein
Geeignet für Massivdecken:
Ja
Geeignet für bodenbündige Installation:
Nein
Geeignet für deckenbündige Installation:
Ja
Geeignet für Kunststoffleerrohre:
Ja
Mindestabstände innerhalb der Brandabschottung notwendig:
Nein
Brandabschottung belegbar zu 100 %:
Ja
Witterungsbeständig:
Nein
Min. Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI30
Max. Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
1.380 kg


