KAISER - Brandschutz Electronic-Dose HWD 90, für Brandschutzwände EI30 -EI120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9462-94
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Doppel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4013456537125
Sonepar Artikelnummer
120353585
Hersteller Artikelnummer
A9462-94
Hersteller Typ
9462-94
Hersteller Artikel Nr.:
A9462-94
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Doppel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
74 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Ja
Länge:
146 mm
Innentiefe:
70 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
7 .. 40 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 11.5 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
sonstige
Spezielle Anwendung:
Brandschutz
Mit Trennwand:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.168 kg


