KAISER - Brandschutz Gerätedose HWD B15, für Schiffbauwände B15, für dünne Beplankungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9461-14
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456536296
Sonepar Artikelnummer
120587674
Hersteller Artikelnummer
A9461-14
Hersteller Typ
9461-14
Hersteller Artikel Nr.:
A9461-14
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
74 mm
Tiefe:
40 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Gerätedose
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Innentiefe:
40 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
0.2 .. 40 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 11.5 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
sonstige
Spezielle Anwendung:
Brandschutz
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.063 kg


