KAISER - Brandschutz Quickbox Maxi HWD 90 3x1 für Wände EI30-EI90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9499-77.03
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - sonstige
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614276809
Sonepar Artikelnummer
120587679
Hersteller Artikelnummer
A9499-77.03
Hersteller Typ
9499-77.03
Hersteller Artikel Nr.:
A9499-77.03
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
83 mm
Tiefe:
735 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform:
Gerätedose
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
205 mm
Breite:
83 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
3
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
8
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
Brandschutz
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.243 kg


