KAISER - Brandschutz Rohrschott System RS 90, für Brandschutzwände EI30 - EI90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9459-02
Ausführung - Fertigteilschott
Form - rund
Außenhöhe - 36.4 mm
Außendurchmesser - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013456536241
Sonepar Artikelnummer
120185270
Hersteller Artikelnummer
A9459-02
Hersteller Typ
9459-02
Hersteller Artikel Nr.:
A9459-02
Ausführung:
Fertigteilschott
Form:
rund
Außenhöhe:
36.4 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
31 mm
Min. Wandstärke:
100 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau):
Ja
Geeignet für Massivwand (Nassbau):
Ja
Geeignet für Massivdecken:
Nein
Geeignet für bodenbündige Installation:
Nein
Geeignet für deckenbündige Installation:
Nein
Geeignet für Kunststoffleerrohre:
Ja
Mindestabstände innerhalb der Brandabschottung notwendig:
Nein
Brandabschottung belegbar zu 100 %:
Ja
Witterungsbeständig:
Nein
Min. Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI30
Max. Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.016 kg


