Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Brandschutz, Schalungskörper, Ø 100mm, Höhe 300 mm

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9473-95

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39211100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456544925

Sonepar Artikelnummer

120587676

Hersteller Artikelnummer

A9473-95

Hersteller Typ

9473-95

Hersteller Artikel Nr.:

A9473-95

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39211100

Gewicht:

0.075 kg

Schalungskörper für DS 90 / 74 mm (9473-95). KAISER Deckenschott Systeme DS 90 / 120 mm und DS 90 / 74 mm gewährleisten den sicheren Erhalt der Feuerwiderstandsklasse der Decke von EI30-EI90. Um die Weiterleitung von Feuer und Rauchgasen bei Durchführungen von Leitungen und Elektroinstallationsrohren durch Beton- oder Porenbetondecken wirkungsvoll zu verhindern, müssen diese in der selben Feuerwiderstandsklasse wie die Decke brandschutztechnisch verschlossen werden. Dies wird durch die Deckenschott Systeme DS 90 einfach, schnell und sicher gewährleistet.