Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Deckel Feuchtraum, Ø 90 mm

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1174-99

  • Durchmesser - 90 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 90 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Blinddeckel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456140011

Sonepar Artikelnummer

120008553

Hersteller Artikelnummer

A1174-99

Hersteller Typ

1174-99

Hersteller Artikel Nr.:

A1174-99

Durchmesser:

90 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

90 mm

Form:

rund

Ausführung:

Blinddeckel

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Mit Kabelauslass:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.012 kg

Feuchtraumdeckel Ø 90 mm (1174-99). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör | Halogenfrei: Ja | Durchmesser: 90 mm