KAISER - Deckel, Feuerbeständigkeit 850 °C, 128x128 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1095-93
Für Dosen-/Gehäuselänge - 107 mm
Form - quadratisch
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013456141018
Sonepar Artikelnummer
120030566
Hersteller Artikelnummer
A1095-93
Hersteller Typ
1095-93
Hersteller Artikel Nr.:
A1095-93
Für Dosen-/Gehäuselänge:
107 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
122 mm
Breite:
122 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
107 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.023 kg


