KAISER - Deckel, Feuerbeständigkeit 850 °C, 240x142 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1092-93
Für Dosen-/Gehäuselänge - 240 mm
Form - rechteckig
Länge - 240 mm
Breite - 142 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4013456240001
Sonepar Artikelnummer
120005136
Hersteller Artikelnummer
A1092-93
Hersteller Typ
1092-93
Hersteller Artikel Nr.:
A1092-93
Für Dosen-/Gehäuselänge:
240 mm
Form:
rechteckig
Länge:
240 mm
Breite:
142 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
142 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.089 kg


