KAISER - Deckel, Feuerbeständigkeit 850 °C, 250x220 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1097-93
Für Dosen-/Gehäuselänge - 238 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4013456140905
Sonepar Artikelnummer
120005102
Hersteller Artikelnummer
A1097-93
Hersteller Typ
1097-93
Hersteller Artikel Nr.:
A1097-93
Für Dosen-/Gehäuselänge:
238 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
250 mm
Breite:
220 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
208 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.138 kg


