KAISER - Deckel innenliegend, für Gerätedosen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1158-90
Durchmesser - 65.5 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 68 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 60 mm
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013456141407
Sonepar Artikelnummer
120017744
Hersteller Artikelnummer
A1158-90
Hersteller Typ
1158-90
Hersteller Artikel Nr.:
A1158-90
Durchmesser:
65.5 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
68 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
60 mm
Form:
rund
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.008 kg


