Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Deckel mit bruchsicherer Feder, Ø 85 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Deckel mit bruchsicherer Feder, Ø 85 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1174-25

  • Durchmesser - 85 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 70 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Blinddeckel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456142206

Sonepar Artikelnummer

120005088

Hersteller Artikelnummer

A1174-25

Hersteller Typ

1174-25

Hersteller Artikel Nr.:

A1174-25

Durchmesser:

85 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

70 mm

Form:

rund

Ausführung:

Blinddeckel

Befestigungsart:

Federdeckel

Mit Kabelauslass:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.010 kg

Federdeckel für Dosen Ø 70 mm (1174-25). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör | Durchmesser: 85 mm