Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Deckel Universal-VDE, Ø 92 mm

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1184-90

  • Durchmesser - 92 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 60 .. 67 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Blinddeckel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456142701

Sonepar Artikelnummer

120005152

Hersteller Artikelnummer

A1184-90

Hersteller Typ

1184-90

Hersteller Artikel Nr.:

A1184-90

Durchmesser:

92 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

60 .. 67 mm

Form:

rund

Ausführung:

Blinddeckel

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Mit Kabelauslass:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.011 kg

Universal-VDE-Deckel (1184-90). Installationsart: Basis-Installation | Durchmesser: 92 mm | Anwendungsgebiet: Zubehör