Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Deckenauslass für KRFG-Rohre, Ø 85x105 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Deckenauslass für KRFG-Rohre, Ø 85x105 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9959

  • Ausführung Leitungsauslass - Rohr

  • Montageart - Beton

  • Anzahl der Einführungen - 4

  • Selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7611614208831

Sonepar Artikelnummer

120191393

Hersteller Artikelnummer

A9959

Hersteller Typ

9959

Hersteller Artikel Nr.:

A9959

Ausführung Leitungsauslass:

Rohr

Montageart:

Beton

Anzahl der Einführungen:

4

Selbstklebend:

Nein

Mit Dübel und Hakenschraube:

Nein

Mit Hakenschraube:

Nein

Auslassdurchmesser:

48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.132 kg

Universeller Decken- und Wandlauslass (9959). Universeller Decken- und Wandauslass mit KSK-Technik für die besonders schnelle und sichere Installation. Die universelle Anschraubfläche von Ø 85 mm ermöglicht die saubere Montage von Leuchten, Rauchmeldern etc. ohne zu Bohren. Anwendungsgebiet: Für Leitungsauslässe | Installationsart: Ortbeton | Tiefe: 105 mm | Auslassöffnung Ø: 48 mm