KAISER - Diamant-Schleifkrone Ø 68mm, für Staubabsaugung, Gewinde M18x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1088-03
Nenngröße - 68 mm
Beschichtung - Diamant
Mit Zentrierbohrer - Nein
Geeignet für Nassbetrieb - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456440111
Sonepar Artikelnummer
120017730
Hersteller Artikelnummer
A1088-03
Hersteller Typ
1088-03
Hersteller Artikel Nr.:
A1088-03
Nenngröße:
68 mm
Beschichtung:
Diamant
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Geeignet für Nassbetrieb:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Geeignet für Staubabsaugung:
Ja
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
82075010
Gewicht:
0.387 kg


