KAISER - Dichtstopfen ECON M20, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1040-20
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Geeignet für starre Rohre - Nein
Geeignet für flexible Rohre - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013456536821
Sonepar Artikelnummer
120296900
Hersteller Artikelnummer
A1040-20
Hersteller Typ
1040-20
Hersteller Artikel Nr.:
A1040-20
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Geeignet für starre Rohre:
Nein
Geeignet für flexible Rohre:
Ja
Geeignet für biegsame Rohre:
Ja
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Luftdicht:
Ja
Durchstoßmembran:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


