KAISER - Dichtungseinsatz, luftdicht, zum Abdichten nicht luftdichter Dosen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1040-01
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013456410404
Sonepar Artikelnummer
120130282
Hersteller Artikelnummer
A1040-01
Hersteller Typ
1040-01
Hersteller Artikel Nr.:
A1040-01
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.012 kg
Dichtungseinsatz (1040-01). Der Dichtungseinsatz sorgt für ein luftdichtes Verschließen von bereits eingebauten Geräte- und Geräteverbindungsdosen und ist sowohl in der Unterputz- als auch Hohlwand-Installation einsetzbar. Durch seine geringe Einbautiefe ist eine Verwendung in Installationsdosen ohne Einschränkung der Verdrahtung möglich. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör | Luftdicht: Ja | Tiefe: 36,5 mm | Durchmesser: 60 mm


