Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Direkt/ Bohrfutteraufnahme, Gewinde M18x2,5, für Bohrmaschinen-Spindel

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Direkt/ Bohrfutteraufnahme, Gewinde M18x2,5, für Bohrmaschinen-Spindel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1088-15

  • Gewindeanschluss - Ja

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84661038

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456440302

Sonepar Artikelnummer

120017731

Hersteller Artikelnummer

A1088-15

Hersteller Typ

1088-15

Hersteller Artikel Nr.:

A1088-15

Gewindeanschluss:

Ja

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.158 kg

Direktaufnahme (1088-15). Diamant-Schleifkrone zur genauen und schnellen Herstellung von Einbauöffnungen für Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen in allen Mauerarten. Saubere und staubarme Verarbeitung aufgrund der Staubabsaugung. Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Mauerwerks-Installation