Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Doppel-Rohrmanschette Ø 15-22mm, Luftdichtungsmanschette, für Rohre

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9059-55

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456543744

Sonepar Artikelnummer

120381106

Hersteller Artikelnummer

A9059-55

Hersteller Typ

9059-55

Hersteller Artikel Nr.:

A9059-55

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.038 kg

Luftdichtungsmanschetten für Rohre (9059-55). Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen. Länge: 150 mm | Breite: 150 mm